Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig Windmaschine 20 Bodenventilator 120 W (Ø x H) 570 mm x 570 mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793401-BP
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     10540381
EAN/GTIN:
     7640334421060
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Windmaschine
sonnenkönig windmaschine
windmaschine
Sonnenkönig Windmaschine 20 Bodenventilator 120 W (Ø x H) 570 mm x 570 mm Chrom

Sonnenkönig Windmaschine 20 Bodenventilator

Flexibel anwendbar
Neigung einstellbar
Robustes Design
Luftgeschwindigkeit: 4.25m/s

Das Gerät verfügt über 3 Ventilationsstufen und einen verstellbaren Neigewinkel. Der Ventilator ist ein sehr belastbares Zweckmodell, das in jeder Räumlichkeit verwendet werden kann.
Die WINDMASCHINE 20“ überzeugt dank verstärkter Motorenleistung. Durch den großen Luftdurchsatz wird noch mehr frischer Wind produziert. Dank einer hohen Beanspruchung, sowie besondere Laufruhe zeichnet sich diese Linie aus. Das schwenkbare Flügelgitter ermöglicht gute Luftzirkulation.

Ausstattung:
Einfache Handhabung
3 Stufen
Schwenkbar 90 Grad
Effizient

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Flügelfarbe: Schwarz · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Geräusch-Entwicklung: 67 dB · Gewicht: 6.3 kg · Leistung: 120 W · Luftdurchsatz: 11012 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 570 mm · Produktabmessung, Ø: 570 mm · Ventilator-Besonderheiten: Schwenkbar · Zuleitungslänge: 1.5 m

Lieferumfang:
Sonnenkönig Windmaschine 20,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 570 mm x 570 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
570 mm
Produktabmessung, Höhe:
570 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sonnenkönig
Flügelfarbe:
Schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Schwenkbar
Luftdurchsatz:
11012 m³/h
Zuleitungslänge:
1.5 m
Geräusch-Entwicklung:
67 dB
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
6.3 kg
Produkt-Art:
Bodenventilator
Weitere Suchbegriffe: bodenventilator 120w, Sonnenkönig, 10540381, Windmaschine 20, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.