Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon DYON SMART 43 VX LED-TV 108 cm 43 Zoll EEK E (A - G) DVB-S2, DVB-C, DVB-T2, CI+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2793728-BP
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800218
EAN/GTIN:
     4260552542809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Dyon DYON SMART 43 VX LED-TV 108 cm 43 Zoll EEK E (A - G) DVB-S2,DVB-C,DVB-T2,CI+,Full HD,Smart TV,WLAN Schwarz

Smart 43 VX Full-HD Smart LED TV mit VIDAA Betriebssystem und HD Triple Tuner (DVB-S2/DVB-C/DVB-T2)

Bilddiagonale: 108 cm (43 Zoll)
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Empfang: DVB-S2,DVB-C (Kabel),DVB-T2 (Antenne)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)

Aufnahmefunktion: Nein

Einfach, intuitiv und doch individuell. Die neue Smart VX Serie von DYON bietet Ihnen alles und noch mehr. Nutzen Sie kinderleicht das vorhandene TV Smartportal, welches Ihnen eine Vielzahl an Apps wie z. B. Prime Video, Netflix und YouTube bereitstellt. Durch den Zugriff auf den App Store haben Sie die Möglichkeit viele weitere Apps wie z.B. Disney+, DAZN etc. zu installieren. Gestalten Sie Ihr Programm Betriebssystem lässt dabei durch seine Performance und Flexibilität keine Wünsche offen. Starten Sie Netflix, Prime Video oder YouTube per Schnellstarttaste einfach und mühelos, ohne sich umständlich durch Menüs zu navigieren. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet kabellos mit Ihrem Fernseher und teilen Sie Urlaubsbilder, Videos oder Musik mit Ihren Liebsten. Der integrierte Triple Tuner sorgt des Weiteren für den Empfang von Kabel‐ (DVB‐C), SAT‐ (DVB‐S2) oder terrestrischen Fernsehen (DVB‐T2). Erleben Sie smartes Fernsehen neu.

Ausstattung:
Smart LED-Fernseher mit 108 cm (43 Zoll) Bildschirmdiagonale
VIDAA Betriebssystem
Smart Portal mit Netflix, Prime Video, YouTube, HbbTV uvm.
App Store zum Laden von Apps
Fernbedienung mit Netflix & Prime Video Taste
Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel / Bildwiederholrate: 50/60 Hz
Empfang: Analog, DVB-T2 (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit), CI+
Hotel-Modus
TV Funktionen: Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Sperre vor unbefugter Benutzung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Aufnahme-Funktion (LOV): Nein · Betrachtungswinkel: 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 43 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 108 cm · Display-Technologie: LED · Empfang: DVB-S2,DVB-C (Kabel),DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 556 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 86 mm · Gewicht: 6.3 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Helligkeit (Details): 220 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung (max.): 2 x 10 W · Netzwerk-/Internetfunktion: WiFi,Smart TV,LAN,Apps · Produktabmessung, Breite: 955 mm · Produktabmessung, Höhe: 605 mm · Produktabmessung, Tiefe: 207 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,AV (3,5 mm),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Toslink,RJ45,WLAN · Schnittstellen: USB: 2 x · Stromversorgung (Details): 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Smart TV,CI+,Hotelmodus · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): DVB-S2,DVB-C,DVB-T2,CI+,Full HD,Smart TV,WLAN · VESA-Norm: 200 x 200 mm · WLAN (TV): integriert · Wandmontage-Möglichkeit: Ja · Weitere technische Daten: HDMI-Anschluss: 3 x (1 x ARC/CEC Unterstützung)
USB-Anschluss: 2 x
LAN-Anschluss und WiFi

Lieferumfang:
DYON SMART 43 VX,Fernbedienung (inkl. Batterien),Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Für die Nutzung der Smart Funktionalität ist ein Breitband Internetanschluss erforderlich.
Inhalte und Anwendungen können nach Standort variieren.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 955 x 605 x 207 mm
Display-Diagonale (cm):
109.2 cm
Display-Kategorie (TV):
41 Zoll - 43 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
86 mm
Produktabmessung, Tiefe:
207 mm
Produktabmessung, Höhe:
605 mm
Produktabmessung, Breite:
955 mm
Display-Diagonale (in cm):
108 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
43 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
43 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Marke:
Dyon
Schnittstellen: USB:
2 x
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | AV (3|ツ|5 mm) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Toslink | RJ45 | WLAN
Netzwerk-/Internetfunktion:
WiFi | Smart TV | LAN | Apps
Aufnahme-Funktion (LOV):
Nein
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Smart TV | CI+ | Hotelmodus
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
DVB-S2 | DVB-C | DVB-T2 | CI+ | Full HD | Smart TV | WLAN
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
556 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Musikleistung (max.):
2 x 10 W
Helligkeit (Details):
220 cd/m²
Stromversorgung (Details):
230 V
Empfang:
DVB-S2 | DVB-C (Kabel) | DVB-T2 (Antenne)
VESA-Norm:
200 x 200 mm
Betrachtungswinkel:
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
6.3 kg
WLAN (TV):
integriert
Produkt-Art:
LED-TV
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-tv dvb-s, led fernseher, led-tv 43", Dyon, D800218, DYON SMART 43 VX, Flachbildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 24,84*
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,96*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.