Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 601015 601015 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1 W 500 Ω 210 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827011-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     601015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmwiderstand
KYOCERA/AVX 601015 601015 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1 W 500 Ω 210 ° 1 St.

Kohleschicht-Trimmer 601015

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Ausführung (allgemein): 100 Betätigungszyklen · Außen-Durchmesser: 6.5 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 210 ° · Grenzspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 7.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 0.3 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 500 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.5 x 5 x 7.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.6 mm
Produktabmessung, Länge:
7.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
601015
Ausführung (allgemein):
100 Betätigungszyklen
Drehwinkel (mechanisch):
210 °
Rastermaß:
5 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Außen-Durchmesser:
6.5 mm
Grenzspannung:
50 V
Toleranz (Plus/Minus):
0.3 %
Widerstandswert (Widerstand):
500 Ω
Produkt-Art:
Kohleschicht-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand 0,1w, trimmer, KYOCERA/AVX, 601015, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,46*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.