Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickie Toys Police RC Einsteiger Motorboot RtR 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2830637-BP
Hersteller:
     Dickie Toys
Herst.-Nr.:
     201107003ONL
EAN/GTIN:
     4006333082481
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Dickie Toys Police RC Einsteiger Motorboot RtR 330 mm

RC Police Boat, RTR

2-Kanal Fernsteuerung
Turbo Funktion
Geschwindigkeit bis zu 2 km/h

Dickie Toys - RC Polizei-Boot - ferngesteuertes Spielzeug-Boot in Polizei-Design ab 6 Jahren, Schiff mit Fernbedienung und Batterien für Kinder und Erwachsene

Rasante Verfolgungsjagden mit dem RC Polizeiboot von Dickie Toys!
Die Polizei muss zu einem Einsatz auf dem Wasser? Kein Problem für dieses wendige Polizeiboot mit zahlreichen coolen Features. Das Boot sieht nicht nur schick aus, es verspricht auch wahnsinnig viel Spielspaß und regt die Fantasie der Kids an.

Egal ob im Zimmer oder im Garten, mit diesem Boot zu spielen, macht überall Spaß – richtig zu Hause ist das Spielzeug allerdings auf Süßwasser! Das Produkt ist natürlich wasserfest und wird mit einem Propellerantrieb bewegt. Sind die Batterien alle, können diese kinderleicht und ruckzuck über USB aufgeladen werden.

Das Polizeiboot ist mit einer Funksteuerung (2-Kanal FS, 2,4 GHz) ausgestattet. Sie liegt gut in der Hand und verwandelt jeden Teich in eine persönliche Rennstrecke oder in ein spannendes Einsatzgebiet. Das charmante Boot erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von bis zu 2 km/h und dank der bereits enthaltenen Batterien kann der Spaß sofort beginnen!

Ausstattung:
Geeignet für Süßwasser - Ob im Pool, Teich oder Badesee: Schnell & wendig flitzt das ferngesteuerte Polizei-Boot übers Wasser
Für Kinder ab 6 Jahren - Mit der handlichen Fernbedienung und einer Geschwindigkeit von max. 2 km/h lässt sich das RC Boot auch von kleinen Polizistinnen & Polizisten ab 6 Jahren problemlos steuern
Inkl. Batterien - Das Polizeiboot wird zusammen mit den benötigten Batterien, dem integrierten Akku sowie einem USB-Ladekabel geliefert, damit das Wasser-Fahrzeug direkt losfahren kann

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre · Modell-Name: Police · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Li-Ion: 3.2 V, 320 mAh
Fernsteuerung: 2x Mignon-Batterie (inkl.)
Frequenz 2.4 GHz
Geschwindigkeit max. 2 km/h

Lieferumfang:
Police Boat,Fernsteuerung,Batterien,Akku,USB-Ladekabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Marke:
Dickie Toys
Empfohlenes Mindestalter (min.):
6 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
201107003ONL
Modell-Name:
Police
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
RC Einsteiger Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Dickie Toys, 201107003ONL, Police, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 27,46*
€ 4,00*
ab € 23,74*
€ 32,24*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 39,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.