Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann DOUBLE-CHECK Funk-Thermometer digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839711-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3073.01
EAN/GTIN:
     4009816039064
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
TFA Dostmann DOUBLE-CHECK Funk-Thermometer digital Schwarz

Funk-Thermometer mit 2 Sender DOUBLE-CHECK 30.3073.01

Zur 2-fachen Temperaturkontrolle
Inkl. 2 Funksendern
Höchst- und Tiefstwerte
Temperaturalarm mit Aufzeichnung

Ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Pool oder Teich.

Ausstattung:
Zur 2-fachen Temperaturkontrolle, mit umfangreichen Alarmfunktionen
Funksender zur Überwachung der Außen- oder Raumtemperatur und Funksender mit wasserdichtem Kabelfühler (2m)
Ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Pool und Teich
Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Uhrzeit und Datum der Speicherung
Einstellbarer Temperaturalarm mit Aufzeichnung
Trendanzeige
Reichweite max. 100m
Funkuhr mit Datum und Wochentag (6 Sprachen)

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 118 x 20 x 74 mm · Anzahl Sensoren max.: 2 St. · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur,Einstellbare Zeitzone,Funk-Uhr (DCF77),MAX-/MIN-Werte,Max. 2 Sensoren,Wochentag,Tendenzanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 85 g · Material: Kunststoff · Messbereich Außentemperatur: -40 bis +60 °C · Messbereich Innentemperatur: -40 bis +60 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Funksender zur Überwachung der Außen- oder Raumtemperatur und Funksender mit wasserdichtem Kabelfühler (2m) · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Lieferumfang:
Inkl. Temperatursender,Temperatursender (mit Kabel)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Innentemperatur | Einstellbare Zeitzone | Funk-Uhr (DCF77) | MAX-/MIN-Werte | Max. 2 Sensoren | Wochentag | Tendenzanzeige (n)
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
-40 bis +60 °C
Anzahl Sensoren max.:
2 St.
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
118 x 20 x 74 mm
Gewicht (Station):
85 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funk-Thermometer digital
Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, TFA Dostmann, 30.3073.01, DOUBLE-CHECK, Thermometer, Hygrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,06*
€ 46,76*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 46,77*
€ 3,50*
ab € 48,97*
€ 63,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3250.02
ab € 6,36*
Sonstiges
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.