Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Genius VE30 Rauchwarnmelder-Blendring-Set 30er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865650-BP
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-4100026-01-01
EAN/GTIN:
     4260432551501
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder hekatron
rauchmelder
Hekatron Genius VE30 Rauchwarnmelder-Blendring-Set 30er Set

Blendring Genius 30er Pack

30er Pack
Sockelkompatibel zu allen Genius-Sockeln

Blendring Genius für RetroFit
Der Blendring Genius kommt zum Einsatz, wenn Rauchmelder anderer Hersteller durch Genius-Rauchwarnmelder ersetzt werden. Er deckt dabei unschöne Bohrlöcher, Befestigungsrückstände oder Verfärbungen an der Decke ab, die ansonsten einen Malereinsatz nötig machen würden.
Keine separate Montage erforderlich - wird vor der Sockelmontage auf den Genius-Sockel aufgesteckt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 14.7 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 30er Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 150 mm x 14.7 mm
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.7 mm
Marke:
Hekatron
Sets (LOV - nur für Titel):
30er Set
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder-Blendring-Set
Weitere Suchbegriffe: Hekatron, 31-4100026-01-01, Genius VE30, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 32,02*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 32,03*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,35*
€ 35,28*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,54*
€ 35,55*
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 36,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,42*
€ 43,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,89634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.