Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy TaHoma Kit Sonne 1871330 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Zentrale plus Sonnensensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885866-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1871330
EAN/GTIN:
     3660849684730
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy 1871330 Funk-Zentrale plus Sonnensensor Somfy TaHoma

Somfy TaHoma Kit Sonne

Clevere Szenarien erstellen, um die Sonne optimal zu nutzen
Rollläden fahren bei starker Sonneneinstrahlung automatisch runter
Funksteuerung: io homecontrol, RTS, Zigbee
Kostenlose Smart-Home-App
Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Die neue Somfy Smart Home-Zentrale der dritten Generation: TaHoma Switch
Steuern Sie Ihr Zuhause automatisiert und smart per Smartphone & Tablet – und das von überall. Die Smart Home Zentrale Tahoma Switch verwandelt Ihr Zuhause in einen Ort, der intelligent mitdenkt, unterstützt und den Alltag einfacher und komfortabler macht – ein smartes und vernetztes Zuhause zum Wohlfühlen!

In Kombination mit dem Somfy Sonnensensor können Sie clevere Automatismes erstellen. Im Sommer können Sie z. B. die Rollläden ab einer bestimmten Sonneneinstrahlung runterfahren lassen, sodass es in Ihrem Zuhause nicht zu warm wird. Im Winter können Sie dann die Rollläden bei einer bestimmten Sonneneinstrahlung hochfahren lassen, um die Sonnenstrahlen zu nutzen und Heizkosten zu sparen. Natürlich auch für Markisen geeignet.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Zentrale plus Sonnensensor · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Jalousien, Tore und Fenster · App-fähig: Ja · Basisstation (Smart Home): Erforderlich, enthalten · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Frequenz (LOV): 868 MHz,433 MHz,2.4 GHz · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Serie (Haustechnik): Somfy TaHoma · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Weitere technische Daten: Abm. Sunis WireFree io (H x B x T): 78 x 78 x 37 mm

Lieferumfang:
TaHoma Switch SC
Steckernetzteil
Sunis WireFree II io.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Zentrale plus Sonnensensor
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Serie (Haustechnik):
Somfy TaHoma
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich|ツ| enthalten
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Frequenz (LOV):
868 MHz | 433 MHz | 2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 227,35*
€ 275,44*
€ 3,50*
ab € 235,48*
€ 283,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.