Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter BURGsmart Protect CONTACT 2032 39752 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Tür-/Fensterkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895524-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39752
EAN/GTIN:
     4003482397527
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Burg Wächter BURGsmart Protect CONTACT 2032 39752 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Tür-/Fensterkontakt

BURGsmart Protect CONTACT 2032

Betrieb mit 2 x AA LR6 1.5 V Batterien bis zu drei Jahre Standby
Schraubenfreie Montage
Kompatibel mit 2.4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Versuchen Einbrecher Fenster oder Türen aufzuhebeln, wird beim Sensor Contact 2032 die Magnet-Verbindung unterbrochen. Geschieht das, werden Sie sofort auf dem Smartphone informiert. Denn der Kontaktmelder wird per App eingerichtet. Und genau die für iOS und Android kostenlose secuENTRY Key App informiert Sie, wenn der Kontaktsensor ein Ereignis erfasst. Der Sensor Contact 2032 wird ins heimische WLAN-Netz eingebunden und in der secuENTRY KeyApp registriert. Schon können Sie den Kontaktmelder nutzen. Großer Vorteil: Die Montage des Kontaktmelders erfolgt ohne zu Bohren. Melder und Magnet werden mit den mitgelieferten Klebepads angebracht. Der WLAN Kontaktsensor Contact 2032 kann als Einzelgerät oder in Verbindung mit weiteren BURGsmart PROTECT Geräten verwendet werden. Die Serie können Sie jederzeit erweitern und auf ein neues Wohnumfeld anpassen. Ein Stromanschluss ist bei der Nutzung nicht nötig. Der Kontaktmelder wird mit zwei Batterien (Typ AA, im Lieferumfang enthalten) betrieben. Die Batterien haben eine Standby-Zeit von bis zu drei Jahren.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Tür-/Fensterkontakt · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Montagematerial,Batterien.

Hinweis:
Für den Betrieb ist eine Internetverbindung notwendig.
Kann allein oder in Verbindung mit weiteren BURGsmart PROTECT Geräten verwendet werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 80 x 13 mm
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Burg Wächter
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Tür-/Fensterkontakt
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,31*
€ 34,82*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 34,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.