Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-220 W Kaffeemaschine Weiß Fassungsvermögen Tassen=10 Glaskanne, Warmhaltefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3039566-BP
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-220 W
EAN/GTIN:
     3700460208806
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Muse MS-220 W Kaffeemaschine Weiß Fassungsvermögen Tassen=10 Glaskanne,Warmhaltefunktion

Muse Kaffeemaschine MS-220 W, weiß

Automatische Abschaltung
Abnehmbare Filterhalterung für die einfache Reinigung
Glaskanne mit robustem Griff

Ausstattung:
Tropfstopp-Funktion
Glaskanne mit robustem Griff
40 min automatische Warmhaltung
Anzeige mit Warmhaltezeit

Technische Daten:
Fassungsvermögen Tassen: 10 · Gewicht: 2 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Isolierkanne (Ja/Nein): Nein · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: Glaskanne,Warmhaltefunktion · Leistung: 1000 W · Produktabmessung, Breite: 191 mm · Produktabmessung, Höhe: 353 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Warmhaltefunktion (Ja/Nein): Ja

Lieferumfang:
Kaffeemaschine,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
353 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
191 mm
Marke:
Muse
Fassungsvermögen Tassen:
10
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Glaskanne | Warmhaltefunktion
Isolierkanne (Ja/Nein):
Nein
Warmhaltefunktion (Ja/Nein):
Ja
Leistung:
1000 W
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Kaffeemaschine
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffee-maschine weiss, großkaffeeautomat, kaffeemaschine 1000 watt, Muse, MS-220 W, Filterkaffee, Filterkaffeemaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,48*
€ 90,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 90,65*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 77,73*
€ 97,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.