Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-EDC-1A-G Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045836-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-EDC-1A-G
EAN/GTIN:
     5052847131138
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-EDC-1A-G Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bewegungsmelder

Smart Alarm Outdoor Window/Door Sensor, Kabelloser Funk Tür- & Fenstersensor für den Außenbereich

Der Sensor ist wetterfest (IP55) und extra für den Außenbereich konzipiert
Erkennt Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Erweitere dein Yale Smart Alarm System und schütze dein gesamtes Grundstück mit dem Smart Outdoor Door/Window Sensor.
Er schützt die Außenbereiche deines Grundstücks und erkennt potenzielle Einbrecher, bevor sie dein Haus erreichen. Montiere ihn an deinem Außentor oder deiner Außentür, denn er ist wetterbeständig gemäß IP55. Überwache den Status deines Tors, Schuppens, deiner Garage oder deines Nebengebäudes bis zu 1 km von der Yale Zentrale entfernt. Über die Yale Home App erhältst du Echtzeit-Benachrichtigungen auf deinem Smartphone, sobald jemand die Tür oder das Fenster öffnet oder schließt, oder wenn sich jemand am Sensor zu schaffen macht. Falls dein Sensor über eine der 4 unabhängig voneinander steuerbaren Zonen scharfgeschaltet ist, kann die Yale Alarmanlage mit einer lauten Sirene Eindringlinge sofort in die Flucht treiben.

Ausstattung:
IP55-Schutz
Echtzeit-Benachrichtigungen bei Änderung
Manipulationsalarm
Flexible Installation mit Schrauben oder Klebepads
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Bewegungsmelder · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 63.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35.01 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x CR123A Lithium

Lieferumfang:
1 x Door/Window Sensor,1 x Befestigungsmaterial,1 x Batterie,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 63.5 x 94 x 35.01 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35.01 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
63.5 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Bewegungsmelder
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,12*
€ 69,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 53,13*
€ 69,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 70,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.