Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AZAA10100 Terxon SX Alarmanlagen-Sets Alarmzonen 8x Drahtgebunden, 1x Sabotagezone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048386-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZAA10100
EAN/GTIN:
     4043158236118
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
ABUS AZAA10100 Terxon SX Alarmanlagen-Sets Alarmzonen 8x Drahtgebunden,1x Sabotagezone

Terxon SX Starterset - 2023

Starterset für den idealen Einstieg in die drahtgebundene Alarmtechnik
Inkl. Bedienteil, Sirene, Bewegungsmelder, 2 Öffnungsmeldern und 50 m Alarmkabel
Jederzeit flexibel erweiterbar
Mit 8 frei programmierbaren Zonen

Terxon Alarmanlage SX als Starterset
Im Terxon SX Starterset sind alle Komponenten für einen effektiven Erstschutz enthalten. Bei Bedarf ist eine Erweiterung der Anlage jederzeit möglich. Das Terxon SX Starterset bietet alle Vorteile der Terxon SX. Bei der Installation stehen 8 frei programmierbare Zonen zur Verfügung.
Wirksamer Sabotageschutz: Die 9. Zone ist die Sabotagezone. Angeschlossen werden können ausschließlich NC-Melder. Die Art der Verdrahtung kann frei gewählt werden. Die Innensirene ist im Paket enthalten und hat ihre eigene reservierte Zone auf der Hauptplatine.
Komfortable Aktivierung/Deaktivierung via Code
Neben der Zentrale, dem Herzstück der Anlage, sind auch ein Bedienteil zur Aktivierung und Deaktivierung der Zentrale sowie ein Bewegungsmelder und 2 Öffnungsmelder in diesem Set enthalten.

Technische Daten:
Alarmzonen: 8x Drahtgebunden,1x Sabotagezone · Funk-Scharfschaltung: Nein · Sabotageschutz: Ja · Signalübertragung: Kabelgebunden · Sirene: Ja

Lieferumfang:
1 x Terxon SX Alarmzentrale,1 x Bedienteil,1 x Kombisgnalgeber rot,1 x Alarmkabel 50 m (8-adrig),1 x VdS Akkululator 12 V, 7 Ah,1 x Draht-Bewegungsmelder,2 x Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß),1 x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
ABUS
Sabotageschutz:
Ja
Sirene:
Ja
Alarmzonen:
8x Drahtgebunden | 1x Sabotagezone
Signalübertragung:
Kabelgebunden
Funk-Scharfschaltung:
Nein
Produkt-Art:
Alarmanlagen-Sets
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage abus, alarmanlage, ABUS, AZAA10100, Terxon SX, Alarmvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 336,98*
€ 397,75*
Frei Haus
ab € 328,10*
€ 397,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,85*
€ 469,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,86*
€ 450,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,93*
€ 439,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.