Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AZAA10200 Terxon SX Alarmanlagen-Sets Alarmzonen 8x Drahtgebunden, 1x Sabotagezone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048387-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZAA10200
EAN/GTIN:
     4043158236125
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
ABUS AZAA10200 Terxon SX Alarmanlagen-Sets Alarmzonen 8x Drahtgebunden,1x Sabotagezone

Terxon SX Komplettpaket - 2023

Drahtalarmanlage mit umfassendem Zubehör für optimalen Schutz
Inkl. Bedienteil, Außensirene, 2 Bewegungsmeldern, 5 Öffnungsmeldern und 50 m Alarmkabel
Externer Schlüsselschalter inkl. Zylinder
Jederzeit flexibel erweiterbar
Mit acht frei programmierbaren Zonen

Terxon Alarmanlage im Komplettpaket
Das Terxon SX Komplettpaket beinhaltet alle Komponenten für effektiven, vollwertigen Schutz zur sofortigen Installation. Bei Bedarf ist eine Erweiterung der Anlage jederzeit möglich. Das Terxon SX Komplettpaket bietet alle Vorteile der Terxon SX. Bei der Installation stehen 8 frei programmierbare Zonen zur Verfügung.
Wirksamer Sabotageschutz: Die 9. Zone ist die Sabotagezone. Angeschlossen werden können ausschließlich NC-Melder. Die Art der Verdrahtung kann frei gewählt werden. Die Innensirene ist im Paket enthalten und hat ihre eigene reservierte Zone auf der Hauptplatine. Komfortable Aktivierung/Deaktivierung via Code. Neben der Zentrale, dem Herzstück der Anlage, ist auch das Bedienteil Bestand dieses Terxon SX Komplettpakets. Über das Bedienteil kann die Anlage programmiert und per Code aktiviert/deaktiviert werden. Der Anschluss erfolgt über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung. Weiter im Set enthalten sind: 5 Öffnungsmelder, Aufputz-Schlüsselschalter und 2 Bewegungsmelder.

Technische Daten:
Alarmzonen: 8x Drahtgebunden,1x Sabotagezone · Funk-Scharfschaltung: Nein · Notstromversorgung: Ja · Sabotageschutz: Ja · Signalübertragung: Kabelgebunden · Sirene: Ja

Lieferumfang:
1 x Terxon SX Alarmzentrale,1 x Bedienteil,1 x VdS Akkululator 12 V, 7 Ah,1 x Schlüsselschalter inkl. ABUS Qualitätszylinder,2 x Aufputz Schraubverteiler 12-polig weiß,1 x Alarmkabel 50 m (8-adrig),2 x Draht-Bewegungsmelder,1 x Draht-Kombisignalgeber Optisch/Akustisch,5 x Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß),1 x Halbzylinder ABUS C83,1 x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Notstromversorgung:
Ja
Marke:
ABUS
Sabotageschutz:
Ja
Sirene:
Ja
Alarmzonen:
8x Drahtgebunden | 1x Sabotagezone
Signalübertragung:
Kabelgebunden
Funk-Scharfschaltung:
Nein
Produkt-Art:
Alarmanlagen-Sets
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Funkaußensirene, alarmanlage abus, alarmanlage, ABUS, AZAA10200, Terxon SX, Alarmvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 447,15*
€ 530,40*
Frei Haus
ab € 431,75*
€ 530,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,67*
€ 623,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,69*
€ 582,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,86*
€ 566,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.