Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AZAA10000 Terxon SX Alarmzentrale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048389-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZAA10000
EAN/GTIN:
     4043158226393
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
ABUS AZAA10000 Terxon SX Alarmzentrale

Terxon SX - 2023

Bedienung über LCD-Bedienteil
Optional erweiterbar durch einsteckbares Relaismodul
Kompaktes Gehäuse
Sabotageüberwachte Zentrale, Bedienteil und Melder

Terxon SX
Die Terxon SX Alarmzentrale ist die Einbruchmeldezentrale für kleinere Objekte aus dem Hause ABUS Security Center. Zehn Zonen sorgen für eine lückenlose Absicherung. Die Terxon SX ist das ideale Einsteigermodell in die Welt der verdrahteten Alarmtechnik. Von der Eigentumswohnung bis zu kleineren gewerblichen Objekten: Diese Anlage bringt Ihre Sicherheit auf den Punkt. Bei der Installation stehen Ihnen zehn frei programmierbare Zonen für verdrahtete Melder zur Verfügung. Die Art der Verdrahtung - 2-Draht-CC, 4-Draht-CC oder FSL in Reihe oder jeweils als eigene Zone - bleibt Ihnen überlassen. Für den Signalgeber ist eine eigene Sabotagezone auf der Hauptplatine reserviert. Drei Transistor-Schaltausgänge mit max. 500 mA Schaltleistung können einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall) zugeordnet werden und befinden sich ebenfalls auf der Hauptplatine. Auf Wunsch kann die Terxon SX mit einer Relaisplatine (acht Relais mit 3 A Schaltleistung) erweitert werden. Bereits im Lieferumfang enthalten ist ein in einem eleganten weiß gehaltenes LCD-Bedienteil, über das die Anlage schnell und komfortabel programmiert bzw. aktiviert oder deaktiviert wird. Sie können vier weitere Bedienteile anschließen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung. 10 Benutzer mit eigenem Code können die Anlage bedienen.

Technische Daten:
Funk-Scharfschaltung: Nein · Notstromversorgung: Ja · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 239 mm · Produktabmessung, Tiefe: 87 mm · Sabotageschutz: Ja · Signalübertragung: Kabelgebunden · Sirene: Nein · Weitere technische Daten: Ereignis-Speicher: 350

Lieferumfang:
1 x Terxon SX Einbruchmeldezentrale,1 x Bedienteil,1 x Montagematerial,1 x Quick Guide,1 x Sicherheitshinweise.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 239 x 87 mm
Produktabmessung, Tiefe:
87 mm
Produktabmessung, Höhe:
239 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Notstromversorgung:
Ja
Marke:
ABUS
Sabotageschutz:
Ja
Sirene:
Nein
Signalübertragung:
Kabelgebunden
Funk-Scharfschaltung:
Nein
Produkt-Art:
Alarmzentrale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 209,74*
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 209,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.