Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen D460FXL_230V Holz Drehmaschine 550/770 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396574-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H011000016
EAN/GTIN:
     9120039902562
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
holzmann drehmaschinen
Holzmann Maschinen D460FXL_230V Holz Drehmaschine 550/770 W

Drechselbank D 460FXL


Spitzen-Höhe 153 mm
Spitzen-Weite 457 mm
Stufenlos regelbare Drehzahl
Digitale Drehzahlanzeige

Ausstattung:
Großer Drehdurchmesser über Bett ermöglicht das Drechseln von Werkstücken mit großem Durchmesser - ideal um z.B. Teller zu drechseln · Benutzerfreundlich durch stufenlos regelbare Drehzahl · Digitale Drehzahlanzeige · Komfortables Arbeiten dank Handauflage und Schnellverstellung · Optional: Maschinenbettverlängerung 550 mm (auf Spitzenweite 1000 mm).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 38 kg · Leistung S1: 550 W · Leistung S6: 770 W · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Spindel-Drehzahl (max.): 3800 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 650 U/min · Spitzen-Höhe: 153 mm · Spitzen-Weite: 457 mm · Weitere technische Daten: Spindelstock, Gewindeaufnahme: M33 · Maschinenlänge: 80 cm · Werkstoff: Holz

Lieferumfang:
Lange und kurze Handauflage · Planscheibe · Mitlaufende Körnerspitze · 4-Zack Mitnehmer · Bedienwerkzeug.

Hinweis:
Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- und Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Leistung (S1/S6):
550/770 W
Marke:
Holzmann Maschinen
Werkstoff:
Holz
Leistung S1:
550 W
Leistung S6:
770 W
Betriebsspannung:
230 V
Spindel-Drehzahl (max.):
3800 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
650 U/min
Spitzen-Höhe:
153 mm
Spitzen-Weite:
457 mm
Gewicht:
38 kg
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: drechselbank, 9120039902562, Holzmann Maschinen, H011000016, D460FXL_230V, Drehbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DMK216
ab € 6,83*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
D460BVL
ab € 60,50*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DP95
ab € 160,37*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
H6TLG
ab € 69,09*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SSBF16
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.