Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M43P505KB40 M43P505KB40 Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 1 MΩ 5400 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425168-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P505KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
vishay spindeltrimmer
spindeltrimmer
Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer

Große Einstellgenauigkeit durch Spindelabgleich. Große Langzeitstabilität. Für Einsatzbedingungen, bei denen es auf höchste Zuverlässigkeit und größtmögliche Unabhängigkeit gegen Umwelteinflüsse ankommt. Widerstandskurve linear.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.75 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 5400 ° · Inhalt: 1 St. · Potentiometer-Besonderheiten: 15-Gang · Produkt-Art: Spindeltrimmer · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.83 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): M43P505KB40 · Weitere technische Daten: Gehäuse-Material: Epoxydharz · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 MΩ

Hinweis:
Preisangaben pro Wert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 6.3 x 4.83 mm
Produktabmessung, Tiefe:
4.83 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.3 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
15-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
M43P505KB40
Drehwinkel (mechanisch):
5400 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.75 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 MΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vishay, M43P505KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,11*
Lager 102
189
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,12*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 22,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.