Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Manometer 63R10.MGE Anschluss (Manometer): Unterseite 0 bis 10 bar Außengewinde 1/4" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-439922-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63R10.MGE
EAN/GTIN:
     8718427052336
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
ICH Manometer 63R10.MGE Anschluss (Manometer): Unterseite 0 bis 10 bar Außengewinde 1/4" 1 St.

Manometer Glycerin

Das Glycerin Manometer ist ideal für raue Umgebung mit mechanischen Schwingungen. Der Zeiger wird dank Glycerin gedämpft, d. h. es entsteht eine Trägheit, damit lassen sich die Werte bei vibrierender Umgebung sehr gut ablesen.

Technische Daten:
Anschluss (Manometer): Unterseite · Außengewinde: 1/4" · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Wasser · Produktabmessung, Ø: 63 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 63 mm
Produktabmessung, Ø:
63 mm
Betriebsdruck-Bereich:
0 bis 10 bar
Marke:
ICH
Anschluss (Manometer):
Unterseite
Außengewinde:
1/4"
Betriebsmedium:
Druckluft | Wasser
Herst.-Teilenr.:
63R10.MGE
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Manometer
Weitere Suchbegriffe: Manometer, hydraulik manometer 0-10 bar, druck messgerät, 8718427052336, ICH, 63R10.MGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 16,61*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,63*
4 Tage
82
€ 6,95*
ab € 13,42*
€ 18,86*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 24,82*
€ 33,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.