Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296X-1-503LF 3296X-1-503LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 50 kΩ 9000 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447298-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296X-1-503LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Bourns 3296X-1-503LF 3296X-1-503LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 50 kΩ 9000 ° 1 St.

Trimmer THT 3296 0,5 W stehend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 9000 ° · Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang · Produktabmessung, Breite: 4.83 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.03 mm · Produktabmessung, Länge: 9.53 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.53 x 4.83 x 10.03 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.03 mm
Produktabmessung, Länge:
9.53 mm
Produktabmessung, Breite:
4.83 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
25-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3296X-1-503LF
Drehwinkel (mechanisch):
9000 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
50 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,66*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,68*
1 Tag
201
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,83*
Lager 102
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,37*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,22*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.