Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 8985530 Plattformwagen klappbar, mit Ablagefach Stahl Traglast (max.): 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-479044-BP
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     8985530
EAN/GTIN:
     4004848985532
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Meister Werkzeuge 8985530 Plattformwagen klappbar,mit Ablagefach Stahl Traglast (max.): 150 kg

Plattformwagen

Ausstattung:
Profi-Transportwagen · Zusammenklappbar · Mit Antirutschbeschichtung · 2 Lenkräder mit Feststellbremsen · 6 Ösen zur Sicherung der Ladung · Ablagefach am Bügel.

Technische Daten:
Bereifung: Polyurethan · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Ladeflächen-Breite: 470 mm · Ladeflächen-Länge: 734 mm · Material: Stahl · Traglast (max.): 150 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar,mit Ablagefach

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Marke:
Meister Werkzeuge
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Stahl
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar | mit Ablagefach
Bereifung:
Polyurethan
Ladeflächen-Länge:
734 mm
Ladeflächen-Breite:
470 mm
Traglast (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, meister werkzeuge plattformwagen, 4004848985532, Meister Werkzeuge, 8985530
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,05*
€ 49,52*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 49,53*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 73,28*
€ 93,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.