Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 9960970 Gartensack 160 l Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-485201-BP
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     9960970
EAN/GTIN:
     4004849960972
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Meister Werkzeuge 9960970 Gartensack 160 l Dunkelgrün

Springsack PE 160 Liter

Volumen 160 Liter
Mit 3 Tragegriffen

Ausstattung:
Mit 3 Tragegriffen · Aus Karbonstahlfeder (verzinkt) · Farbe: Dunkgelgrün · Material: PE · Abdeckplane · Abmessungen: 550 x 680 mm.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 160 l · Herstellerfarbe: Dunkelgrün · Material: Polyethylen · Produktabmessung, Höhe: 680 mm · Produktabmessung, Ø: 550 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 550 mm x 680 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Produktabmessung, Ø:
550 mm
Produktabmessung, Höhe:
680 mm
Marke:
Meister Werkzeuge
Farbe:
grün
Material:
Polyethylen
Fassungsvermögen:
160 l
Produkt-Art:
Gartensack
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 160l, garten sack, meister werkzeuge gartensack, 4004849960972, Meister Werkzeuge, 9960970, Springsack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 11,17*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,19*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 17,10*
7 Tage
83
€ 6,99*
ab € 17,40*
€ 24,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.