Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100258 Rohr-Einschublüfter 24 V 90 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537705-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100258
EAN/GTIN:
     4016138056891
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
rohr einschub lüfter
Wallair 20100258 Rohr-Einschublüfter 24 V 90 m³/h 10 cm

Rohr-Einschublüfter

Zum Einbau in starre und flexible Rohre
24 V

Wenn der Platz für einen voluminösen Zwischen-Rohr-Lüfter nicht ausreicht, aber der Luftdurchsatz verbessert werden muss, dann hilft Ihnen dieser Rohr-Einschublüfter weiter.

Technische Daten:
Drehzahl: 2450 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 43 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 4 W · Luftdurchsatz: 90 m³/h · Nennspannung: 24 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Ø: 10 cm · Stromaufnahme: 200 mA

Lieferumfang:
Rohr-Einschublüfter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Für die Montage des Standfußes sind keine Bohrungen am Lüfter vorgesehen.
Dieser Ventilator ist nicht mehr einsetzbar bei einer Umgebungstemperatur unter +5°C und von mehr als +40° C.
Ebenso ist darauf zu achten, daß eine Rohrlänge von 5 m überbrückt werden kann, bei jedem weiteren Meter ist mit einem Leistungsverlust
von ca. 15% zu rechnen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 10 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
10 cm
Marke:
Wallair
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
90 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
43 dB
Drehzahl:
2450 U/min
Leistung:
4 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Stromaufnahme:
200 mA
Förderleistung:
90 m³/h
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: 4046293399151, Wallair, 20100258, rohreinschubventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,14*
€ 51,61*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 51,63*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 77,81*
€ 100,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,59*
Sonstiges
Wallair
RSK DN100
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.