Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 27934 Rohr-Einschublüfter 230 V 298 m³/h 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560212-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27934
EAN/GTIN:
     9003609279342
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
siku rohreinschubventilator
rohr einschub lüfter
SIKU 27934 Rohr-Einschublüfter 230 V 298 m³/h 15 cm

Rohr-Einschublüfter KL 150

Kugellagermotor
Schutzart:IPX4

Rohr-Einschublüfter mit Kugellagermotor zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen. Geeignet für Rohre und Abluftschläuche im Ø 150 mm. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

Technische Daten:
Drehzahl: 2400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 40 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 24 W · Luftdurchsatz: 298 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm · Schutzart: IPX4 · Stromaufnahme: 130 mA

Lieferumfang:
Rohr-Einschublüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
SIKU
Schutzart:
IPX4
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
298 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
40 dB
Drehzahl:
2400 U/min
Leistung:
24 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
15 cm
Stromaufnahme:
130 mA
Förderleistung:
298 m³/h
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: 9003609279342, SIKU, 27934, KL 200, rohreinschubventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 68,83*
€ 4,00*
ab € 36,24*
€ 68,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
N39988
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.