Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Schlauchschneider 27000216 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583733-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27000216
EAN/GTIN:
     4016138628654
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider
ICH Schlauchschneider 27000216 1 St.

Schlauchabschneider

Der Schlauchabschneider wird oft in den folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt: Pneumatik, Gas, Wasser, Strom und Installation. Er ist geeignet für die Schläuche aus PU, PE, PA, PVC, PTFE und anderen Kunststoffen.

Technische Daten:
Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ICH
Material:
Aluminium
Herst.-Teilenr.:
27000216
Produkt-Art:
Schlauchschneider
Weitere Suchbegriffe: ICH, 27000216, Druckluftkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 35,05*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 35,06*
6 Tage
63
€ 6,99*
ab € 53,78*
€ 68,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.