| |
|
| Artikel-Nr.: 102-588415-BP Herst.-Nr.: 588415 EAN/GTIN: 4016138456165 |
| |
|
| | |
| Basetech ZD-99 Lötstation analog 58 W +150 - +450 °C
Basetech ZD-99 Lötstation analog 58 W
Kompakt und leistungsstark Einfache Bedienung Stufenlose Einstellung
Platzsparende und leistungsfähige Lötstation mit einfacher Bedienung. Diese analoge Lötstation lässt sich einfach und stufenlos von 150 – 450 °C einstellen. Der 48 Watt Lötkolben sorgt mittels hochwertiger Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze und macht einen Spitzenwechsel einfach möglich. Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 58 W · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +150 °C
Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolben · Ablageständer · Schwamm · Lötspitze · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 145 x 115 x 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 145 mm | Produktabmessung, Breite: | 115 mm | Marke: | Basetech | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Leistung (max.): | 58 W | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Temperatur (max.): | +450 °C | Temperatur (min.): | +150 °C | Produkt-Art: | Lötstation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, 588415, ZD-99, digitale Lötstation, analoge Lötstation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,66* | € 24,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,78* | € 24,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,22* | € 44,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|