Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34120-1 Datenleitung UNITRONIC® JE-Y(ST)Y...BD EB 2 x 2 x 0.80 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603983-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34120-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 34120-1 Datenleitung UNITRONIC® JE-Y(ST)Y...BD EB 2 x 2 x 0.80 mm² Blau Meterware

UNITRONIC® EB JE-Y(ST)Y 0,8 BD Datenleitung

Verbindungsleitung für MSR-Technik. Entspricht VDE 0165 Abschnitt 12.2.2.6. Kennzeichnung für Kabel und
Leitungen in Zündschutzart -i- ist vorgeschrieben. Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: nach VDE 0815 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 225 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® JE-Y(ST)Y...BD EB · Leiteraufbau: 1drähtiger Massivleiter · Ø 0.8 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): A/A 500 V · A/S: 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.80 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® JE-Y(ST)Y...BD EB
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.80 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.80 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
34120-1
Typ (Hersteller-Typ):
EB JE-Y(ST)Y...BD 2X2X0|ツ|8
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
1drähtiger Massivleiter · Ø 0.8 mm
Prüfspannung(en):
A/A 500 V · A/S: 2000 V
Betriebs-Spitzenspannung:
225 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
nach VDE 0815
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,31*
Lager 102
116
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,32*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,31*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,49*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.