Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEHI Tastaturablage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-645937-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004.10314
EAN/GTIN:
     4016138844757
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage schwarz
tastaturablage plexiglas
KEHI Tastaturablage Schwarz

KEHI Ergonomischer Tastaturständer

Ermöglicht ergonomisch korrektes Arbeiten am PC
Lindert Beschwerden und Verspannungen im Rücken
Wird bereits vielfach in der Industrie zur Gesundheitsvorsorge genutzt

Die 15° Neigung des Tastaturständers entspricht den Forderungen der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und der Apotheken-Umschau. Die Verwendung des KEHI Tastaturständers ermöglicht erheblich verbesserte Ergonomie, die Arbeit am PC wird bequemer und Verspannungen im Rücken werden so vermindert.

Ausstattung:
Gummifüße gegen Verrutschen · Verwendbar für fast alle Tastaturen · Abstand zwischen den beiden Stegen auf denen die Tastatur abgelegt wird: 365 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 445 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm

Hinweis:
Gebrauchsmusterschutz Nr. 20 2012 005 621.2 beim PA München
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
445 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Material: Kunststoff
Produkt-Art:
Tastaturablage
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, 1004.10314, KEHI, Tastaturständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 19,66*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,67*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,31*
€ 38,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.