Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce MAC-608 MAC-608 Alarmzentrale Alarmzonen 8x Drahtgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-754394-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     MAC-608
EAN/GTIN:
     4016138789065
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Renkforce MAC-608 MAC-608 Alarmzentrale Alarmzonen 8x Drahtgebunden

8-Zonen-Alarmanlage

8 Alarmschleifen
Einstellbare Alarmverzögerung
Zentrale Deaktivierung über Schlüsselschalter

Durch die zentrale Deaktivierbarkeit der Alarmanlage mit Hilfe des Schlüsselschalters ist eine sehr einfache Bedienung möglich. Die Alarmschleifen 1 bis 6 können dann über die Tastatur aktiviert werden. Die Schleifen 7 und 8 werden direkt über den Schlüsselschalter aktiviert. Durch die übersichtlich angeordneten LED's sind alle Schaltzustände schnell ersichtlich. Die großzügig und übersichtlich gestaltete Klemmleiste ermöglicht zudem den einfachen Anschluß aller Komponenten.

Ausstattung:
8 Alarmzonen · Zone 1 bis 6 nur über Tastatur aktivierbar (über Schlüsselschalter abschaltbar) · Zone 7 und 8 über Schlüsselschalter aktivierbar · direkter Alarmausgang · 2x direkter Alarmausgang über potentialfreien Kontakt · Drei Status LED's · Einstellbare Verzögerung bei Zutritt und Verlassen · Einstellbare Alarmdauer.

Technische Daten:
Alarmzonen: 8x Drahtgebunden · Betriebsspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 284 mm · Produktabmessung, Höhe: 284 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · Sabotageschutz: Nein · Schaltausgänge: 2 · Signalübertragung: Kabelgebunden · Sirene: Nein

Lieferumfang:
8-Zonen-Alarmanlage in verschließbarem Metallgehäuse zur Wandmontage,4x Montageschraube,4x Dübel,2x Schlüssel zum Ein- und Ausschalten der Alarmanlage,2x Schlüssel zum Verschließen des Metallgehäuses,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 284 x 284 x 86 mm
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Höhe:
284 mm
Produktabmessung, Breite:
284 mm
Marke:
Renkforce
Sabotageschutz:
Nein
Sirene:
Nein
Alarmzonen:
8x Drahtgebunden
Betriebsspannung:
230 V
Signalübertragung:
Kabelgebunden
Schaltausgänge:
2
Produkt-Art:
Alarmzentrale
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, Renkforce, MAC-608, Alarmvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 135,46*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 135,48*
€ 3,50*
ab € 131,42*
€ 164,99*
6 Tage
60
Frei Haus
ab € 193,83*
€ 235,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.