| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813077-BP Herst.-Nr.: 60005 EAN/GTIN: 4026558600055 |
| |
|
| | |
| Exact 60005 Entgrater-Set Typ (Entgrater): DT3 3.2 mm 1 Set
Universal-Entgrater-Set 4tlg.
Ausstattung: Ergonomischer Griff D zur direkten Aufnahme von C Klingen (Ø 3,2 mm) · Klingenaufbewahrung im Griff möglich C10 = Universalklinge zum Außenentgraten von Stahl, Aluminium, Kunststoff, Kupfer und Zink C20 = von beiden Seiten geschliffen, geeignet zum Vor- und Rückwärtsentgraten, auch für Linkshänder, geeignet für Messing C35 = Universalklinge zum Außenentgraten von Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff, bedingt für Messing und Edelstahl.
Technische Daten: Klingen-Durchmesser: 3.2 mm · Material (Klinge): HSS · Material-Eignung: Stahl,Aluminium,Kupfer,Zink,Plastik · Typ (Entgrater): DT3
Lieferumfang: Handgriff D · Klinge C10/C20/C35.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Exact | Typ (Entgrater): | DT3 | Material (Klinge): | HSS | Material-Eignung: | Stahl | Aluminium | Kupfer | Zink | Plastik | Klingen-Durchmesser: | 3.2 mm | Produkt-Art: | Entgrater-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,04* | € 20,63* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,83* | € 20,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 29,91* | € 40,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,83* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|