Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot DB 250 Holz Drehmaschine 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815830-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 020
EAN/GTIN:
     4006274270206
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
Puppen-Haus
Proxxon Micromot DB 250 Holz Drehmaschine 100 W

MICRO-Drechselbank DB 250

Spitzenweite 250 mm
Spitzenhöhe 40 mm
Stufenlose Drehzahl-Regelung von 1000 - 5000 U/min

Drechseln in kleinen Dimensionen macht viel Spaß: Fürs Puppenhaus: Teller, Tassen, Schüsseln, Töpfe, Vasen, Säulen. An der Modelleisenbahn: Strom- und Lichtmasten, Fenster, Tanks. Zum Spielzeugbau. Für Glieder von Marionetten und Puppen. Und natürlich für 1000 sonstige Dinge im klassischen Modellbau.

Ausstattung:
Elektronische Drehzahlregelung · Kugelgelagerte Spindel mit durchgehender Bohrung (10 mm) ermöglicht Serienfertigung von Kleinteilen · Stabile, in der Höhe und nach allen Seiten verstellbare Werkzeugauflage · Planscheibe für größere Werkstücke · Stabiles Bett aus dickwandigem Alu-Profil · Reitstock mit mitlaufender Zentrierspitze.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.8 kg · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Spindel-Drehzahl (max.): 5000 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 1000 U/min · Spitzen-Höhe: 40 mm · Spitzen-Weite: 250 mm · Weitere technische Daten: Spitzenweite 250 mm · Spitzenhöhe 40 mm · Spitzenhöhe über Support 25 mm · Hub der Reitstockpinole 20 mm · Hauptspindelbohrung 10 mm · Werkstoff: Holz

Lieferumfang:
6 Spannzangen (2/3/4/6/8/10 mm) · Mitnahmedorn · Mitlaufende Körnerspitze · Planscheibe.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Werkstoff:
Holz
Betriebsspannung:
230 V
Spindel-Drehzahl (max.):
5000 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
1000 U/min
Leistung:
100 W
Spitzen-Höhe:
40 mm
Spitzen-Weite:
250 mm
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: Puppenhaus, proxxon drehmaschine, drechselbank, 4006274270206, Proxxon Micromot, 27 020, DB 250, Kleine Drehbank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 145,51*
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 145,69*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 155,69*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 156,27*
Frei Haus
ab € 142,70*
€ 166,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
HM8TLG
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.