Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 88 70 92 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Grau, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887092-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     88 70 92
EAN/GTIN:
     4016138543476
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
toolcraft werkstattwagen
werkstattwagen
TOOLCRAFT 88 70 92 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Grau,Anthrazit

Werkstattwagen WSW-203

3 Etagen
Extrem robuste Bauweise

Robuster, qualitativ sehr hochwertiger Werkstattwagen in einfacher Bauweise.
Drei Ebenen mit jeweils 50 kg Tragkraft. Das robuste, pulverbeschichtete Material (1,6 mm Stahlrahmen und je 0,8 mm Stahl-Ablageebenen) sorgt für eine extra-lange Einsatzbereitschaft des WSW-203, selbst bei härtesten Bedingungen.

Technische Daten:
Gewicht: 15.2 kg · Herstellerfarbe: Grau,Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Höhe: 820 mm · Produktabmessung, Länge: 684 mm · Weitere technische Daten: Abm. ohne Rollen (L x B x H): 684 x 470 mm x 685 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 684 x 470 x 820 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
820 mm
Produktabmessung, Länge:
684 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
2 Lenk- und 2 Bockrollen (Material: Vollgummibandage|ツ| spurlos)
Gewicht:
15.2 kg
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 88 70 92, WSW-203, werkzeugwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 177,24*
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 177,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.