Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech ISDN Anschlusskabel [1x RJ45-Stecker 8p4c - 1x RJ45-Stecker 8p4c] 15.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1602135-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1602135
EAN/GTIN:
     4064161150666
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 15m
isdn kabel
Basetech ISDN Anschlusskabel [1x RJ45-Stecker 8p4c - 1x RJ45-Stecker 8p4c] 15.00 m Schwarz

Basetech ISDN-Anschlusskabel RJ45 (8/4) 15.00 m

Zum Anschluss von ISDN-Telefonen an eine ISDN-Telefondose
Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Sockelleiste)
Nur ca. 1 mm dünn
Sehr geringer Biegeradius

Modulares Western-Kabel zum Anschluss von ISDN-Telefonen oder ISDN-PC-Karten an eine ISDN-Telefondose.

Verkabelt und doch nicht sichtbar
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das RJ11-Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: ISDN · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 15.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1602135, ISDN Kabel, ISDN Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,59*
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,20*
6 Tage
37
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.