Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad energy 27A Spezial-Batterie 27 A Alkali-Mangan 12 V 20 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2349197-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2349197
EAN/GTIN:
     4064161166445
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Conrad energy 27A Spezial-Batterie 27 A Alkali-Mangan 12 V 20 mAh 1 St.

HOCHVOLT-SPEZIALBATTERIE, TYP 27A

Kapazität 20 mAh

Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A27,E27A,V27A,V27PX,V27GA,L728,L828,MN27,G27A,GP27A,WE27A,CA22,UM27A,LR27A,K27A,27AE,A27S,P27GA,EPX27,KX27,RPX27,HS3,NR43,EL812,EL8212,R27A · Batterie-, Akku-Größe: 27 A · Gewicht: 4.4 g · Kapazität (mAh, Ah): 20 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 7.7 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Suchbegriffe: Conrad energy, CE-2349197, 27A, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4483
1
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,63*
5
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.