Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi ECAM44.668.B Eletta Cappuccino 132215390 Kaffeevollautomat Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102X-2996516-BP
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     132215390
EAN/GTIN:
     8004399334847
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
DeLonghi ECAM44.668.B Eletta Cappuccino 132215390 Kaffeevollautomat Schwarz

Delonghi Kaffeevollautomat ECAM44.668.B - Eletta Cappuccino

LatteCrema Milchaufschäumsystem
Abnehmbarer Milchbehälter und Reinigungsfunktion
Sensorbedienfeld mit Direktwahltasten

Delonghi Kaffeevollautomat ECAM44.668.B - Eletta Cappuccino mit Sensorbedienfeld mit Direktwahltasten für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Long Coffee, Milk Menu für Espresso Macchiato, Flat White und heiße Milch.

LATTECREMA MILCHAUFSCHÄUMSYSTEM
Dank dem neuen Milchaufschäumsystem bereiten Sie perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato in der optimalen Konsistenz mit einem besonders cremigen, feinporigen Milchschaum. Die Reinigung erfolgt ebenso einfach – automatisch per Drehregler.

HERAUSNEHMBARE BRÜHGRUPPE
Das Herzstück der Maschine – die Brühgruppe lässt sich zur einfachen Reinigung vollständig entnehmen und gewährleistet so eine lange Lebensdauer.

ENERGIE SPAREN
Die De’Longhi Kaffeevollautomaten erfüllen die aktuellen Energiestandards und sind mit verschiedenen Energiesparfunktionen ausgestattet. Die Eletta verfügt über eine programmierbare Ein- und Abschaltung, eine Stand-By-Funktion und einen Netzschalter.

Ausstattung:
Individuelle Programmierfunktion „Mein Kaffee“ (Aroma, Menge)
Vario-Drehregler für einstellbare Milchschaumkonsistenz
Abnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Milchbehälter
Automatische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
Zusätzliche Milchaufschäumdüse für traditionelles Aufschäumen
Heißwasserfunktion für Teezubereitung
Einstellbare Kaffeetemperatur von niedrig bis hoch
Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
Beheizte Tassenabstellflache
Herausnehmbare Brühgruppe zur einfachen Reinigung
Frontal herausnehmbarer 1,9 l Wassertank
Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig): Mahlgrad individuell einstellbar
Kaffeeauslauf höhenverstellbar von 8,6 bis zu 14,2 cm

Technische Daten:
Gewicht: 12 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (Ja/Nein): Ja · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf,inkl. Entkalker,mit automatischem Milchaufschäumer,mit Mahlwerk,mit Milchaufschäumdüse,mit Heißwasserauslass,herausnehmbare Brühgruppe,Display,mit Milchbehälter,Vollautomatische Reinigung des Milchkreislaufs · Kapazität Bohnenbehälter: 250 g · Kapazität Wassertank: 1.9 l · Leistung: 1450 W · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 471 mm · Pumpendruck: 15 bar · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 071: Wirkt ätzend auf die Atemwege · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS05: Ätzend · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 264: Nach Gebrauch … gründlich waschen.,P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.,P 303+361+353: Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen,P 301+330+331: Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.,P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen,P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. · Signalwort (Gefahrstoff): Gefahr

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Wasserfilter,Entkalker (100 ml),Wasserhärtestreifen,Reinigungspinsel,Kaffeemaß

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, kaffeevollautomat delonghi 1,9 l, großkaffeeautomat, großkaffeeautomat de longhi, DeLonghi, 132215390, ECAM44.668.B Eletta Cappuccino, Kaffee-Vollautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 408,71*
€ 493,92*
Frei Haus
ab € 435,01*
€ 549,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,92*
€ 587,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,69*
€ 582,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,77*
€ 530,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,71*
€ 486,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.