Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen, Tragfähigkeit 100 kg, 3 Etagen, LxBxH 770 x 405 x 1020 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürowagen
Bürowagen
Bürowagen
Artikel-Nr.:
     103-114369
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114369
EAN/GTIN:
     4054666005349
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen, Tragfähigkeit 100 kg, 3 Etagen, LxBxH 770 x 405 x 1020 mm.

Übersichtlich. Leichter Zugriff. Mobil einsetzbar.

Stabiler Vierkantrohrrahmen, pulverbeschichtet weißaluminium. MDF-Platten mit kunststoffbeschichteter Oberfläche in Buche-Dekor. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Rad-Ø 75 mm, spurlose Vollgummireifen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung Bürowagen:
3 Etagen
Tragfähigkeit:
100 kg
Ladeflächenlänge:
720 mm
Ladeflächenbreite:
360 mm
Länge:
770 mm
Breite:
405 mm
Höhe:
1020 mm
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Anzahl Ordnerhöhen:
2 Stück
Etagenhöhen:
170 / 550 / 935 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, eurokraft bürowagen, aktenwagen, tischwagen ral 9006, eurokraft pro, 114369 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowägen, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Postsortierwagen, Poststellenzubehör, Schwere Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,98*
€ 509,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,87*
€ 480,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
114370
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.