Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Plattformwagen KOMFORT, Tragfähigkeit 200 kg, Ladefläche 900 x 620 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Plattformwagen KOMFORT
Aluminium-Plattformwagen KOMFORT
Aluminium-Plattformwagen KOMFORT
Aluminium-Plattformwagen KOMFORT
Aluminium-Plattformwagen KOMFORT
Artikel-Nr.:
     103-114484
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     Y-114484-CT001
EAN/GTIN:
     4260285073786
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
plattformwagen bis 200 kg
Aluminium-Plattformwagen KOMFORT, Tragfähigkeit 200 kg, Ladefläche 900 x 620 mm.

Sehr leicht mit 10 kg und praktisch verstaubar durch Klappfunktion. Stoßschutzecken schützen Wagen und Einrichtung vor Beschädigungen. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Hochbelastbar - extra verstärkte Plattform.

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, kugelgelagert. Spurlose Vollgummireifen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausstattung:
mit 1 klappbaren Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
620 mm
Schiebebügelhöhe:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 114484 49, Alu-Plattformwagen, Klappbare Plattformwagen, Klappbarer Plattformwagen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.