Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windmaschine, Standmodell IP54, Korb-Ø 495 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windmaschine
Windmaschine
Windmaschine
Artikel-Nr.:
     103-114749
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304514
EAN/GTIN:
     4024397348152
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Windmaschine
casafan windmaschine
Windmaschine, Standmodell IP54, Korb-Ø 495 mm.

Staub- und spritzwassergeschützt IP54. Besonders leistungsfähig, zum Einsatz in Lager, Fertigung usw. Hohe Luftleistung. Groß dimensionierter Schutzkorb. Zertifiziert für den Gewerbeeinsatz.

Verchromter Schutzkorb. Hochleistungsmotor mit thermischem Überlastungsschutz gemäß EN 60335-2-80 für lange, störungsfreie Lebensdauer. Anschlussspannung 220 - 240 Volt / ~50 Hz. Zuleitung 2,5 m. Staub- und spritzwassergeschützter Motor gemäß IP54. Ideal in feuchter und schmutziger Umgebung. 3-blättriges Flügelrad aus seewasserbeständigem Aluminium, stabiler Stahlrohr-Standfuß. Drei Geschwindigkeitsstufen (Druckschalter). Schalldruck (-3 m): 49,9 dB(A). Höhenverstellbar von 1215 bis 1500 mm. Mechanisch hoch belastbare Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1,0 mm².
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Industrieventilatoren
Durchmesser Schutzkorb:
495 mm
Gehäusefarbe:
Chrom, weiß
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1250 U/min
Luftvolumen max.:
10.700 m³/h
Leistung:
0,12 kW
Schalldruck LP (-3 m):
49.9 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: windmaschine, stand-ventilator 50cm, 114749 49, Gebläse, Industrieventilator, Industrieventilatoren, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilator für Werkstatt, Werkstattventilator, Werkstattventilatoren, Windmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.