Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Trommelventilator IP54, Bodenmodell, Korb-Ø 830 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbarer Trommelventilator IP54
Fahrbarer Trommelventilator IP54
Fahrbarer Trommelventilator IP54
Artikel-Nr.:
     103-114888
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     308095
EAN/GTIN:
     4024397377008
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
Fahrbarer Trommelventilator IP54, Bodenmodell, Korb-Ø 830 mm.

Ideal zur Belüftung von Industriehallen sowie zur Maschinenkühlung. Metallkorb 360° schwenkbar. Zertifiziert für den Gewerbeeinsatz nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1. Staub- und spritzwassergeschützt IP54. Allpolige Abschaltung für höchste Sicherheit. Zubehör: 5-Stufen-Trafo für noch feinere Luftstromregelung.

Schutzkorb mit stabilem, schwarzem Stahlgehäuse. Drei Geschwindigkeitsstufen. Schalldruck in 3 m Entfernung unter Freifeldbedingungen: Ø 600 mm: 53,9 dB(A), Ø 800 mm: 56,8 dB(A). Mobil durch 2 Rollen. Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP54. Anschlussspannung 220 V / ~50 Hz. Zuleitung 2,5 m (mechanisch hoch belastbare Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1,0 mm²).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Industrieventilatoren
Durchmesser Schutzkorb:
830 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
870 U/min
Luftvolumen max.:
15650 m³/h
Leistung:
123 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
56.8 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: casa fan industrieventilator, industrieventilator, bodenventilator 123w, 114888 49, Bodenventilatoren, Gebläse, Industrieventilatoren, Trommelventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilator für Werkstatt, Werkstattventilator, Werkstattventilatoren, Windmaschine, Windmaschinen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
441
Frei Haus
ab € 315,34*
€ 385,87*
Frei Haus
ab € 325,90*
€ 387,78*
Frei Haus
ab € 333,31*
€ 396,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,08*
€ 410,16*
Frei Haus
ab € 379,98*
€ 449,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,87*
€ 459,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,80*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.