Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachwanne, LxBxH 2610 x 895 x 150 mm, Auffangvolumen 300 l, mit PE-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachwanne
PE-Flachwanne
PE-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-116067
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BF4S
EAN/GTIN:
     5060399592499
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Flachwanne, LxBxH 2610 x 895 x 150 mm, Auffangvolumen 300 l, mit PE-Gitterrost.

Zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von Kleingebinden, 60- und 200-Liter-Fässern, Batterien etc. Niedrige Bauhöhe - nur 150 mm - mit Fasskarre befahrbar. Einzeln und als Flächenschutz nutzbar. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Komplett aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Robuste, langlebige Konstruktion.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
4x200 l, 12x60 l
Auffangvolumen:
300 Liter
Länge:
2610 mm
Breite:
895 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne 300l 2610x895x150mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 116067 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,60*
€ 585,31*
€ 4,95*
ab € 638,74*
€ 743,69*
Frei Haus
ab € 778,73*
€ 899,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,31*
€ 696,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,88*
€ 680,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,16*
€ 673,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,77*
€ 668,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,91*
€ 643,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,60*
€ 579,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.