Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Klapptafel, Stahlblech, emailliert, BxH 4000 x 1890 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Klapptafel
Mobile Klapptafel
Mobile Klapptafel
Mobile Klapptafel
Mobile Klapptafel
Artikel-Nr.:
     103-117389
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117389
EAN/GTIN:
     4061753003362
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Mobile Klapptafel, Stahlblech, emailliert, BxH 4000 x 1890 mm.

Unendlich viel Platz für jede Art von Präsentation und Kommunikation durch 5 beschriftbare Seiten. Für sehr intensiven Gebrauch, lange Lebensdauer, e3-zertifiziert und 99% recycelbar. Die Tafeloberflächen sind magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Die e3-emaillierte Oberfläche ist beständig gegen Kratzer und resistent gegen Bakterien und Chemikalien.

Tafeloberfläche weiß emailliert für den strapaziösen Alltagsgebrauch. Durchgehende Ablage, 100 mm tief. Die Höhe von 1890 mm und die 4 leichtlaufenden Lenkrollen mit Feststeller erlauben einen Transport auch in Aufzügen und durch Türen. Fahrgestell-Tiefe 660 mm. Umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert mit abgerundeten Kunststoffecken. Flügeltafeln an soliden, leichtgängigen Beschlägen für eine sichere und lange Funktion.

Extrem lange Lebensdauer durch das Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C.

Sonderabmessungen und weitere Tafeloberflächen (Kombinationen) auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptafeln mobil
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
klappbar, fahrbar, magnethaftend, beidseitig beschreibbar
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Lenkrollen mit Feststeller
Tafelbreite:
2000 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, eurokraftpro klapptafel, metaplan wand, eurokraft pro, 117389 49, Emailletafel, Emailletafeln, Klapptafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobiles Whiteboard, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafel, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 915,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,80*
€ 1.187,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,20*
€ 1.159,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 964,46*
€ 1.147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,45*
€ 1.125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,13*
€ 1.104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,92*
€ 1.089,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.