Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 2000 kg, LxB 685 x 515 mm, für Reinräume.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-117622
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11096
EAN/GTIN:
     0705632933367
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 2000 kg, LxB 685 x 515 mm, für Reinräume.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. von Maschinen. Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Rollen in jede Richtung dreh- und fahrbar.

Transportieren Sie schwere Lasten ohne großen Kraftaufwand - kugelgelagerte Rollen ermöglichen einen leichten Lauf und sind zusätzlich um 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Rollen:
3 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
85 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
685 mm
Breite:
515 mm
Weitere Suchbegriffe: 117622 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Maschinenroller, Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Schwerlastroller, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.588,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,38*
€ 2.171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,21*
€ 2.094,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.742,61*
€ 2.073,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,74*
€ 1.995,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,83*
€ 1.938,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,69*
€ 1.890,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.