Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 4000 kg, LxB 760 x 555 mm, für Reinräume.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-117628
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11150
EAN/GTIN:
     4061753111661
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 4000 kg, LxB 760 x 555 mm, für Reinräume.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. von Maschinen. Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Rollen in jede Richtung dreh- und fahrbar.

Transportieren Sie schwere Lasten ohne großen Kraftaufwand - kugelgelagerte Rollen ermöglichen einen leichten Lauf und sind zusätzlich um 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Anzahl Rollen:
5 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
85 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
760 mm
Breite:
555 mm
Weitere Suchbegriffe: 117628 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Maschinenroller, Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Schwerlastroller, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.238,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,93*
€ 3.008,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,02*
€ 2.904,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.416,61*
€ 2.875,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,43*
€ 2.788,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.286,59*
€ 2.721,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.238,76*
€ 2.664,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.