Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen, Tragfähigkeit 1200 kg, Gabelmaße, LxB 1150 x 520 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Hubwagen
Elektro-Hubwagen
Elektro-Hubwagen
Artikel-Nr.:
     103-118454
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC149100000
EAN/GTIN:
     8018539062897
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
Elektro-Hubwagen, Tragfähigkeit 1200 kg, Gabelmaße, LxB 1150 x 520 mm.

Europäisches Produkt mit hohem Qualitätsstandard. Wartungsfreie AGM-Batterien. Einsatzdauer ca. 2 - 3 Stunden.

Für leichteren Einsatz auch bei engen Platzverhältnissen. Besonders handlich. Kleinerer Wenderadius und Abmessungen vergleichbar mit einem Paletthubwagen. Seitliche, gefederte Stützrollen. Energiesparende MOS-FET-Fahrsteuerung mit proportionaler Geschwindigkeitsregelung. Schleichfahrt bei aufrechter Deichsel möglich. Mit Hupe, Not-Stopp-Schalter und Rundumfußschutz. Wartungsfreie AGM-Batterien sorgen für eine Einsatzdauer von 2 - 3 Stunden und mehrfache Lebensdauer gegenüber Standardbatterien. Sicherheitsfahrschalter mit griffgerechten Bedienungselementen Fahrtrichtungsregler in Schmetterlingsausführung für feinfühliges, stufenloses Anfahren und Anhalten. Betätigung für Heben und Senken am Deichselkopf. LED-Anzeige für Batteriestatus. Taste für Hupe. Sicherheitstaste zum Schutz des Fahrers. Bewirkt bei Gegendruck den Fahrtrichtungswechsel.

Weitere Hubwagen auf Anfrage - Gabellängen 800 oder 1000 mm - Hubwagen mit Wiegeeinrichtung - Größere Modelle - auch mit Fahrerstandplattform - Inverterladegerät für LKW
Weitere Informationen:
Hubbereich:
85 - 200 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
150 mm
Tragbreite:
520 mm
Länge:
1510 mm
Breite:
520 mm
Bauhöhe:
1345 mm
Hubgeschwindigkeit min.:
0.03 m/s
Hubgeschwindigkeit max.:
0.04 m/s
Fahrgeschwindigkeit min.:
4.3 km/h
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Pramac, 118454 49, Elektrische Paletthubwagen, Elektrischer Paletthubwagen, Elektro-Gabelhubwagen, Elektro-Hubwagen, Elektro-Stapler, Gehstapler, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen mit Motor, Niederhubwagen, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Semi-Elektro-Handhubwagen, Stapler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.732,45*
€ 2.939,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.792,49*
€ 2.939,88*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.170,46*
€ 3.334,47*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.402,884*
€ 3.553,764*
Frei Haus
ab € 3.674,30*
€ 3.841,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.939,37*
€ 3.497,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.865,83*
€ 3.410,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.837,17*
€ 3.376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.786,02*
€ 3.315,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,27*
€ 3.269,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.732,45*
€ 3.251,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 50,98*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 58,99*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,74*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,84*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,03*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,35*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,55*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,51*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,58*
Zubehör
Schulte
46001-U
ab € 120,11*
Zubehör
Schulte
46002-U
ab € 134,68*
Zubehör
Schulte
46003-U
ab € 181,08*
Zubehör
Schulte
46004-U
ab € 200,67*
Zubehör
Schulte
46005-U
ab € 224,82*
Zubehör
Schulte
46006-U
ab € 239,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.