Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub-Neigegerät, G-Plattform, Neigen über kurze Seite, Breite 800 mm, für Gegengewichtsstapler.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub-Neigegerät
Hub-Neigegerät
Artikel-Nr.:
     103-118550
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     34031
EAN/GTIN:
     7340092800465
Suchbegriffe:
Behälterneiger
Hub-Neige-Gerät
Hub-Neige-Tisch
Hub-Neigegerät
Hub-Neigegerät, G-Plattform, Neigen über kurze Seite, Breite 800 mm, für Gegengewichtsstapler.

Hebt und neigt die Ware zum Werker. Perfekt für tiefe Kisten oder Gitterboxen. Enorme körperliche Entlastung. Verringert körperliches Strecken, Beugen und Verdrehen. Lässt Arbeit einfacher, produktiver und sicherer werden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Hubbereich:
235 - 1055 mm
Ausführung Plattform:
geschlossen
Hubzeit:
16 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Plattformfarbe:
ultramarinblau RAL 5002
Weitere Suchbegriffe: behälterneiger traglast 1500 kg, hub neige gerät, Edmolift, 118550 49, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubtisch, Hubtische, Neigegerät, Neigegeräte, Palettenpositionierer, Verladetisch, Verladetische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.455,96*
€ 6.814,31*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.586,80*
€ 6.814,82*
88 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.665,05*
€ 7.897,38*
Frei Haus
ab € 7.982,56*
€ 8.215,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.814,31*
€ 8.109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.655,67*
€ 7.920,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.589,12*
€ 7.841,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.499,97*
€ 7.734,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.455,96*
€ 7.682,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.