Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen aus Stahl, Tragfähigkeit 500 kg, mit 2 Gitterwänden für Einhängeträger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstückwagen aus Stahl
Werkstückwagen aus Stahl
Werkstückwagen aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-153737
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     153737
EAN/GTIN:
     4054666000207
Suchbegriffe:
Balkenträger
Werkstückwagen
eurokraft werkstückwagen
balkenträger
Werkstückwagen aus Stahl, Tragfähigkeit 500 kg, mit 2 Gitterwänden für Einhängeträger.

Alles stets übersichtlich und griffbereit. Ideal für wechselnde Arbeitsplätze. Einfaches Einhängen der verschiedenen Träger. Vielseitig einsetzbar. Flexibel bestückbar.

Fest eingeschweißtes Drahtgitter zum Einhängen der verschiedenen Träger. Zwei Abstellflächen aus MDF-Holz, beschichtete Oberfläche. Hochwertig pulverbeschichtet, Wagen lichtblau RAL 5012. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Abstellflächenlänge:
1250 mm
Abstellflächenbreite:
250 mm
Plattformlänge:
1250 mm
Plattformbreite:
800 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Höhe:
1480 mm
Ladehöhe:
250 mm
Ladeflächenmaterial:
MDF-Platte, Dekor beschichtet
Maschenweite:
75x75 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 153737 49, Eigenfertigung, Gitterwagen, Gitterwägen, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,57*
€ 831,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,82*
€ 806,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,03*
€ 798,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,98*
€ 773,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,88*
€ 744,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,33*
€ 692,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.