Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reststück-Regal, 5 Fächer, LxBxH 1600 x 480 x 1000 mm, Fachlast 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reststück-Regal, 5 Fächer
Reststück-Regal, 5 Fächer
Artikel-Nr.:
     103-175826
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175826
EAN/GTIN:
     4054666007244
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Reststück-Regal, 5 Fächer, LxBxH 1600 x 480 x 1000 mm, Fachlast 300 kg.

Für Bleche, Holz- und Kunststoffplatten.

Steckbare Unterteilungsbügel aus Stahlrohr mit Schraubarretierung. Stahlblechboden mit Führungen und Rechteckrohren für sicheren Halt des Lagergutes. Boden und Bügel verzinkt.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
480 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtlänge:
1600 mm
Anzahl Fächer:
5 Stück
Fachlast:
300 kg
Fachbreite:
50 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Für Format min.:
80x120 mm
Für Format max.:
1600x1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, eurokraft plattenregal, plattenregal, eurokraft pro, 175826 49, Eigenfertigung, Fächerregal, Fächerregale, Metallregal, Metallregale, Plattenregale, Regal, Regale, Reststückregale, Stahlregal, Stahlregale, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,61*
€ 756,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,26*
€ 733,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,26*
€ 729,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,55*
€ 705,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.