Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, gelb, für Ø 25 - 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Artikel-Nr.:
     103-176939
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003359
EAN/GTIN:
     4061753097392
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetze gelb
Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, gelb, für Ø 25 - 50 mm.

Zum Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Elastisch - passen sich der Produktform an, flexibel portionierbar. Verschiedene Farben zur einfachen Kennzeichnung. Aus Polyethylen - in vielen Farben und Durchmessern.

Zur sicheren Lagerung und Transport von Bauteilen, Maschinenteilen, Glaswaren etc. Rollenware.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Für Durchmesser:
25 - 50 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Produkttyp:
Oberflächenschutznetze
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, netzschlauch 100m, 176939 49, Kunststoff-Schutznetze, Netzschläuche, Schutznetz, Schutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.