Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, orange, für Ø 200 - 320 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Artikel-Nr.:
     103-176947
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003366
EAN/GTIN:
     4061753097484
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
netzschlauch orange
Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, orange, für Ø 200 - 320 mm.

Zum Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Elastisch - passen sich der Produktform an, flexibel portionierbar. Verschiedene Farben zur einfachen Kennzeichnung. Aus Polyethylen - in vielen Farben und Durchmessern.

Zur sicheren Lagerung und Transport von Bauteilen, Maschinenteilen, Glaswaren etc. Rollenware.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Für Durchmesser:
200 - 320 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
orange
Produkttyp:
Oberflächenschutznetze
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, netzschlauch 100m, 176947 49, Kunststoff-Schutznetze, Netzschläuche, Schutznetz, Schutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,96*
€ 439,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.