Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, Lieferung auf Rollen à 50 m, Folienbreite, ausgelegt 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
Artikel-Nr.:
     103-176980
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003414
EAN/GTIN:
     4061753097743
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 3000 mm x 50 m
flachfolie 50 meter
PE-Flachfolie, Lieferung auf Rollen à 50 m, Folienbreite, ausgelegt 3000 mm.

Zur Ladungssicherung auf Paletten ohne Überstand. Ermöglicht das Zusammenfassen von Gütern mit unterschiedlichsten Formen. Schützt die Ware vor Staub und Nässe.

Aus transparenter PE-Folie. Lieferung auf Rollen à 50 m.
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
150 µm
Rollenlänge:
50 m
Rollenbreite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: flachfolie, 176980 49, Flachfolien, Folie, Folien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Schrumpfhaube, Schrumpfhauben, Schweißfolie, Schweißfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13575
ab € 849,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.