Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, Lieferung auf Rollen à 50 m, Folienbreite, ausgelegt 6000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
Artikel-Nr.:
     103-176983
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003416
EAN/GTIN:
     4061753097767
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
PE-Flachfolie, Lieferung auf Rollen à 50 m, Folienbreite, ausgelegt 6000 mm.

Zur Ladungssicherung auf Paletten ohne Überstand. Ermöglicht das Zusammenfassen von Gütern mit unterschiedlichsten Formen. Schützt die Ware vor Staub und Nässe.

Aus transparenter PE-Folie. Lieferung auf Rollen à 50 m.
Weitere Informationen:
Breite:
6000 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
150 µm
Rollenlänge:
50 m
Rollenbreite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 150my, 176983 49, Flachfolien, Folie, Folien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Schrumpfhaube, Schrumpfhauben, Schweißfolie, Schweißfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13575
ab € 843,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.