Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper- und Augen-Notdusche, HxT 2230 x 855 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körper- und Augen-Notdusche
Körper- und Augen-Notdusche
Körper- und Augen-Notdusche
Artikel-Nr.:
     103-177088
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     09-177088-PX009
EAN/GTIN:
     4260563723532
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körper- und Augen-Notdusche, HxT 2230 x 855 mm, grün.

Die zentrale, effektive Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen etc. Nach DIN EN 15154-1/2 bzw. DIN 12899, inklusive Hinweisschildern, Anschluss an vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung. Duschköpfe mit großflächiger Wasserverteilung/weicher Strahl, Gummikappen um die Brauseköpfe. Hochwertige Duschkörper aus Edelstahl.

Chemikalienbeständige Pulverbeschichtung. Becken, Druckplatten, Hebelgelenke, Staubschutzkappen aus robustem Kunststoff. Platzsparende Kombination aus Augendusche und Körperdusche. Körperdusche wird durch Zugstange betätigt. Die Augendusche kann sowohl mittels Druckplatte als auch per Pedal betätigt werden. Gummikappen um die Brauseköpfe der Augenduschen schützen vor Verletzungen. Zur stabilen Bodenmontage.
Weitere Informationen:
Max. Druck bis:
6 bar
Gewinde:
1 Zoll
Höhe:
2230 mm
Tiefe:
855 mm
Durchlauf:
30 l/min
Farbe:
grün
Material:
Edelstahl, pulverbeschichtet, Kunststoff
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Druck min.:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, körperdusche freistehend, körper- und augendusche, seco notdusche, 177088 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Augenspülstation, Augenspülstationen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Körpernotduschen, Laborausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,14*
€ 1.059,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,29*
€ 1.022,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 850,70*
€ 1.012,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,99*
€ 974,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,60*
€ 940,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,14*
€ 911,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.