Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-Notdusche, HxT 600 x 685 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körper-Notdusche
Körper-Notdusche
Körper-Notdusche
Artikel-Nr.:
     103-177090
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     09-177090-PX009
EAN/GTIN:
     4260563723518
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körper-Notdusche, HxT 600 x 685 mm, grün.

Effektive Erstversorgung bei Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen etc. Nach DIN EN 15154-1/2 bzw. DIN 12899, inklusive Hinweisschildern, Anschluss an vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung. Duschköpfe mit großflächiger Wasserverteilung und weichem Strahl. Hochwertige Duschkörper aus Edelstahl.

Chemikalienbeständige Pulverbeschichtung. Becken, Druckplatten, Hebelgelenke, Staubschutzkappen aus robustem Kunststoff. Schnelle Erstversorgung, Umspülung der Person mit großer Wasserleistung, bei großflächigen Verletzungen. Einfache Betätigung durch Zugstange. Wartungsfreier Edelstahl-Kugelhahn. Zur platzsparenden Wandmontage.
Weitere Informationen:
Max. Druck bis:
6 bar
Gewinde:
1 Zoll
Höhe:
600 mm
Tiefe:
685 mm
Durchlauf:
30 l/min
Farbe:
grün
Material:
Edelstahl, pulverbeschichtet, Kunststoff
Befestigungsart:
Wandmontage
Druck min.:
2 bar
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche wandmodell, notdusche, seco notdusche, 177090 49, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Körpernotduschen, Laborausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,60*
€ 563,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,87*
€ 557,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,56*
€ 524,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,25*
€ 477,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.